OSRAM - Izzó ledes 40W/230V E27foglalat 4300lm 4000K Highbay Blade E27 SX141395 - 429293
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429293
Sonepar cikkszám
SX141395
Gyártói cikkszám
429293
Gyártói típuskód
Highbay Blade E27 40W 840 E27 Black
Izzó ledes 40W/230V E27foglalat 4300lm 4000K Highbay Blade E27