Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 2700K 5400lm SN157454 - 765979

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 2700K 5400lm SN157454

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075765979

Sonepar cikkszám

SN157454

Gyártói cikkszám

765979

Gyártói típuskód

HQL LED 5400 lm 41 W/2700 K E27

Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 2700K 5400lm