Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 4000K 6000lm SN141510 - 612495

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 4000K 6000lm SN141510

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075612495

Sonepar cikkszám

SN141510

Gyártói cikkszám

612495

Gyártói típuskód

HQL LED 6000 lm 41 W/4000 K E27

Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 4000K 6000lm