Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E40 foglalat 6000lm 4000K SN146667 - 612532

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E40 foglalat 6000lm 4000K SN146667

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075612532

Sonepar cikkszám

SN146667

Gyártói cikkszám

612532

Gyártói típuskód

HQLLED6000 41W/840 230V GL E40

Izzó ledes 41W/230V E40 foglalat 6000lm 4000K