Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 46W/230V E40 4000K 6000lm SN107133 - 124943

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 46W/230V E40 4000K 6000lm SN107133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 46-46 W

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107133

Gyártói cikkszám

124943

Gyártói típuskód

HQL LED 6000 lm 46 W/4000K E40

Lámpateljesítmény:

46-46 W

Izzó ledes 46W/230V E40 4000K 6000lm