Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 46W/230V E40 foglalat 3000K 6000lm IP65 SN078010 - 037380

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 46W/230V E40 foglalat 3000K 6000lm IP65 SN078010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 46-46 W

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078010

Gyártói cikkszám

037380

Gyártói típuskód

HQLLED6000 46W/830 220-240V E40

Lámpateljesítmény:

46-46 W

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

204 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

80 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP65

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

46 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 46W/230V E40 foglalat 3000K 6000lm