OSRAM - Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér GT63872 - 978059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-0 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 53 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321978059
Sonepar cikkszám
GT63872
Gyártói cikkszám
978059
Gyártói típuskód
S MR16 20 25° 4W GU5,3 WW
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
53 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerősség:
450 cd
Átmérő:
50 mm
Fényforrások ; LED modul ; %Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér