OSRAM - Izzó ledes 4W/230V 2700K 470lm normál alak opál SN098556 - 817135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098556
Gyártói cikkszám
817135
Gyártói típuskód
LEDPCLA40 4W/827 230VGLFR E27
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Feszültség fajtája:
AC
Izzó ledes 4W/230V 2700K 470lm normál alak opál