OSRAM - Izzó ledes 4W/230V 2700K E14 foglalat 470lm filament gyertya 3db/cs SN072294 - 819313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072294
Gyártói cikkszám
819313
Gyártói típuskód
BASECLB40 4W/827 470lm FILE14
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4w/230V 2700K E14 foglalat 470lm filament gyertya 3db/cs