OSRAM - Izzó ledes 4w/230V 2700K E14 foglalat kisgömb alak 3 db/cs SN073852 - 819399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - kerek / gömb
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073852
Gyártói cikkszám
819399
Gyártói típuskód
BASECLP40 4W/827 230VGLFR E14
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
78 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkonykapcsolóval:
Nem