Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak IP20 GT96768 - 914759

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak IP20 GT96768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 102 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96768

Gyártói cikkszám

914759

Gyártói típuskód

PARACLB25LED 4W/827 220-240VE4

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-220 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

102 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

38 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak