OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak IP20 SN005071 - 941779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 99 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005071
Gyártói cikkszám
941779
Gyártói típuskód
PRFCLB37 4W/827 230V FIL E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
99 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak