Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K kisgömb alak IP20 GT96762 - 911444

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat  2700K kisgömb alak IP20 GT96762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96762

Gyártói cikkszám

911444

Gyártói típuskód

PARACLP25 4W/827220-240VFRE14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

82 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K kisgömb alak