OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K kisgömb alak IP20 GT96771 - 914742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-220 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96771
Gyártói cikkszám
914742
Gyártói típuskód
PARACLP25LED 4W/827 220-240VE4
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-220 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
82 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
43 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K kisgömb alak