OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat kisgömb alak 2700K SN054736 - 913653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - egyéb
Hosszúság - 88 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054736
Gyártói cikkszám
913653
Gyártói típuskód
SCLP25 4W/827 220-240V/CL E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Hosszúság:
88 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat kisgömb alak 2700K