Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 470lm 2700K kisgömb alak filament VALUE IP20 SN112452 - 288720

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 470lm 2700K kisgömb alak filament VALUE IP20 SN112452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112452

Gyártói cikkszám

288720

Gyártói típuskód

VALUECLP40 4W/827 230V FIL E14

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

77 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

117 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

32-32 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 470lm 2700K kisgömb alak filament VALUE IP20