Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gömb mfehér GT56864 - 965325

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gömb mfehér GT56864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965325

Sonepar cikkszám

GT56864

Gyártói cikkszám

965325

Gyártói típuskód

PARATHOM CLP25 4W WW E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gömb mfehér