Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gyertya mfehér IP20 GT50020 - 952202

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gyertya mfehér IP20 GT50020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 117 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321952202

Sonepar cikkszám

GT50020

Gyártói cikkszám

952202

Gyártói típuskód

PARATHOM CLB25 4W WW E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

117 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

40 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gyertya mfehér