Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2400K 470lm gömb SN072249 - 962071

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2400K 470lm gömb SN072249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2400-2400 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072249

Gyártói cikkszám

962071

Gyártói típuskód

1906 LEDGLOBE 4W/824 230V FILGD E27

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2400-2400 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

173 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

125 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2400K 470lm gömb