OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 4000K kisgömb alak opál SN023188 - 146457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - egyéb
Hosszúság - 80 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023188
Gyártói cikkszám
146457
Gyártói típuskód
SCLP25 4W/840 220-240VFR E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Hosszúság:
80 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 4000K kisgömb alak opál