OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 400lm 2700K filament ezüst tükrös SN177286 - 435322
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075435322
Sonepar cikkszám
SN177286
Gyártói cikkszám
435322
Gyártói típuskód
LED Star CLA A 34 Filament Mirror Silver 4W 827
Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 400lm 2700K filament ezüst tükrös