OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 470lm 2700K filament normál alak VALUE SN088293 - 819634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088293
Gyártói cikkszám
819634
Gyártói típuskód
VALUE CLA40 4W/827 230V FIL E2710X1OSRAM
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V 470lm E27 foglalat 2700K VALUE