OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 470lm 2700K gyertya alak SN145053 - 437265
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075437265
Sonepar cikkszám
SN145053
Gyártói cikkszám
437265
Gyártói típuskód
LEDSCLB40 4W/827 230VGLFR E27 FS1
Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 470lm 2700K gyertya alak