OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 470lm kisgömb filmanet szabályozható SN159896 - 591738
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075591738
Sonepar cikkszám
SN159896
Gyártói cikkszám
591738
Gyártói típuskód
LEDPPCLP40D 4W/927 230V FIL E27 FS1OSRAM
Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 470lm kisgömb filmanet szabályozható