OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat normál alak 2700K filament SN052129 - 961722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052129
Gyártói cikkszám
961722
Gyártói típuskód
PRFCLA40 4W/827 220-240V FILEM
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat normál alak 2700K