Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27foglalat gömb mfehér GT56865 - 965240

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27foglalat gömb mfehér GT56865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965240

Sonepar cikkszám

GT56865

Gyártói cikkszám

965240

Gyártói típuskód

PARATHOM CLP25 4W WW E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4W/230V E27foglalat gömb mfehér