Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W 240V 2700K 470lm E14 szabályozható SN081875 - 817111

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W 240V 2700K 470lm E14 szabályozható SN081875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081875

Gyártói cikkszám

817111

Gyártói típuskód

PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 40W 240V 2700K 470lm E14 szabályozható