OSRAM - Izzó ledes 4W 2700K E27 foglalat 470lm filament nagy gömb alak SN083721 - 972797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083721
Gyártói cikkszám
972797
Gyártói típuskód
LEDPG12540 4W/827 230V FIL E27
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W 2700K E27 foglalat 470lm filament nagy gömb alak