Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4W 470lm 4000K E27 foglalat IP20 SN180018 - 435124

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W 470lm 4000K E27 foglalat IP20 SN180018

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075435124

Sonepar cikkszám

SN180018

Gyártói cikkszám

435124

Gyártói típuskód

LEDSCLP40 4W/840 230VGLFR E27 FS1

Izzó ledes 4W 470lm 4000K E27 foglalat IP20