OSRAM - Izzó ledes 4W230V E14 foglalat 470lm 2700K filament normál alak VALUE SN088304 - 819696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088304
Gyártói cikkszám
819696
Gyártói típuskód
VALUECLP40 4W/827 230V FIL E14 10X1OSRAM
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W230V 470lm E14foglalat 2700K VALUE