Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,20W 470lm 2700K E27 alkony kapcs IP20 SN114226 - 100732

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,20W 470lm 2700K E27 alkony kapcs IP20 SN114226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.2-5.2 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114226

Gyártói cikkszám

100732

Gyártói típuskód

LEDPCLA40DS 5,2W/827 230VFR E2710X1

Lámpateljesítmény:

5.2-5.2 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

115 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

45-45 mA

Átmérő:

62 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 5,20W 470lm 2700K E27 alkony kapcs IP20