OSRAM - Izzó ledes 5,2W/230V Gu10 foglalat 927 36° PAR16 IP20 GT87689 - 902213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87689
Gyártói cikkszám
902213
Gyártói típuskód
PPAR163524 5,2W827
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
900 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,2W/230V Gu10 foglalat 927 36° PAR16