Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,2W/230V GU10foglalat PAR16 2700K GT74327 - 972255

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,2W/230V GU10foglalat PAR16 2700K GT74327

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74327

Gyártói cikkszám

972255

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR16 35 35° 927

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5,2W/230V GU10foglalat PAR16 2700K