Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,2W/230V GU10foglalat PAR16 3000K GT74159 - 973399

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,2W/230V GU10foglalat PAR16 3000K GT74159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321973399

Sonepar cikkszám

GT74159

Gyártói cikkszám

973399

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR16 35 25° 930 GU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

850 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5,2W/230V GU10foglalat PAR16 3000K