Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,3W/GU10 foglalat 827 36° PAR16 SN001047 - 882714

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,3W/GU10 foglalat 827 36° PAR16 SN001047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 58 mm

  • Fényerősség - 850 cd

  • Átmérő - 49.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001047

Gyártói cikkszám

882714

Gyártói típuskód

SSTP1650A5,3W/827220-240VGU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

58 mm

Fényerősség:

850 cd

Átmérő:

49.6 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,3W/GU10 foglalat 827 36° PAR16