OSRAM - Izzó ledes 5,4W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak opál dimm IP20 SN009919 - 299184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 97 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009919
Gyártói cikkszám
299184
Gyártói típuskód
PARACLA40 5,4W/827 220-240V
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
97 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
55 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,4W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak opál dimm