OSRAM - Izzó ledes 5,5W/ 12V GU5,3foglalat fehér GT64020 - 963840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 51.5 mm
Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321963840
Sonepar cikkszám
GT64020
Gyártói cikkszám
963840
Gyártói típuskód
PARATHOM MR 16 20 PRO ADV CW
Foglalat:
GU5,3
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
51.5 mm
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
600 cd
Átmérő:
51 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5,5W/ 12V GU5,3foglalat fehér