Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,5W/ 12V GU5,3foglalat mfehér GT64021 - 963802

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,5W/ 12V GU5,3foglalat mfehér GT64021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-0 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Hosszúság - 51.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321963802

Sonepar cikkszám

GT64021

Gyártói cikkszám

963802

Gyártói típuskód

PARATHOM MR 16 20 PRO ADV WW

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-0 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

51.5 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

500 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5,5W/ 12V GU5,3foglalat mfehér