Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 5,5W/230V E27 foglalat 470lm 2700K normál alak VALUE IP20 SN072263 - 326927

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,5W/230V E27 foglalat 470lm 2700K normál alak VALUE IP20 SN072263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072263

Gyártói cikkszám

326927

Gyártói típuskód

VALUE CLA40 5,5W/827 E27 FR

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W/230V 470lm E27foglalat normál alak 2700K VALUE