OSRAM - Izzó ledes 5,5W/230V E27 foglalat 470lm 6500K normál alak VALUE SN088295 - 971011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088295
Gyártói cikkszám
971011
Gyártói típuskód
VALUE CLA40 5,5W/865220-240VFRE2710X1OSRAM
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W/230V 470lm E27 foglalat 6500K VALUE