OSRAM - Izzó ledes 5,5W/230V GU10 foglalat 2700K VALUE szabályozhat SN020432 - 353367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Foglalat - GU10
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020432
Gyártói cikkszám
353367
Gyártói típuskód
PAR16 50 5,5W/827 GU10 DIM
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Foglalat:
GU10
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
54 mm
Izzólámpa:
Nem
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5,5W/230V GU10 foglalat 2700K VALUE szabályozhat