Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,5W/230V GU10 foglalat 930 36° PAR16 IP20 SN014572 - 944138

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,5W/230V GU10 foglalat 930 36° PAR16 IP20 SN014572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014572

Gyártói cikkszám

944138

Gyártói típuskód

PPPAR16D3536 5,5W/930

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

565 cd

Átmérő:

49.6 mm

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W/230V GU10 foglalat 930 36° PAR16