Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,6W/12V GU5.3 foglalat 827 36° MR16 GT96706 - 910782

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,6W/12V GU5.3 foglalat 827 36° MR16 GT96706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96706

Gyártói cikkszám

910782

Gyártói típuskód

PMR163536 5,6W/827 12V GU5.3

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

800 cd

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5,6W/12V GU5.3 foglalat 827 36° MR16