OSRAM - Izzó ledes 5,7W/230V E14 foglalat 2700K gyertya 3db/cs SN019339 - 955509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019339
Gyártói cikkszám
955509
Gyártói típuskód
BASECLB40 5,7W/827 E14 FS3
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
38 mm
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5,7W/230V E14 foglalat 2700K gyertya 3db/cs