OSRAM - Izzó ledes 5,7W/230V E14foglalat 470lm 6500K gyertya alak VALUE SN088303 - 971066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.7-5.7 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088303
Gyártói cikkszám
971066
Gyártói típuskód
VALUECLB405,7W/865220-240VFRE1410X1OSRAM
Lámpateljesítmény:
5.7-5.7 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,7W/230V 470lm E14foglalat 6500K VALUE