OSRAM - Izzó ledes 5,9W/12V GU5.3 foglalat 827 24° MR16 IP20 GT96707 - 884985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96707
Gyártói cikkszám
884985
Gyártói típuskód
PMR163524AD 5,9W/827 12V GU5.3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
50 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
1550 cd
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,9W/12V GU5.3 foglalat 827 24° MR16