OSRAM - Izzó ledes 5,9W/230V 4000K GU10oglalat 36° PAR16 IP20 SN017598 - 944008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017598
Gyártói cikkszám
944008
Gyártói típuskód
PPAR16D65 36° 5,9W/840
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
1164 cd
Átmérő:
49.6 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,9W/230V 4000K GU10oglalat 36° PAR16