OSRAM - Izzó ledes 5,9W/230V E14 806lm 2700K normál IP20 300° DIM SN195343 - 447875
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075447875
Sonepar cikkszám
SN195343
Gyártói cikkszám
447875
Gyártói típuskód
LEDSCLP60D 5,9W/827 230V FIL E14FS1OSRAM
Izzó ledes 5,9W/230V E14 806lm 2700K normál IP20 300° DIM