OSRAM - Izzó ledes 5,9W/230V E27foglalat normál 2700K 806lm IP20 DIM SN196813 - 602571
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075602571
Sonepar cikkszám
SN196813
Gyártói cikkszám
602571
Gyártói típuskód
LSSPCLA60D 5,9W/927 230VGLFR E27FS1OSRAM
Izzó ledes 5,9W/230V E27foglalat normál 2700K 806lm IP20 DIM