Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,9W/230V GU10 foglalat 2700K 350lm 36° szabályozható IP20 SN092636 - 095328

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,9W/230V GU10 foglalat 2700K 350lm 36° szabályozható IP20 SN092636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.9-5.9 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092636

Gyártói cikkszám

095328

Gyártói típuskód

LPPAR16D5036 5,9W/927 230V GU10

Lámpateljesítmény:

5.9-5.9 W

Fényáram:

350-350 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

59 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

32-32 mA

Fényerősség:

720 cd

Átmérő:

51 mm

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 5,9W/230V GU10 foglalat 2700K 350lm 36° szabályozható IP20